Pinza a becchi mezzotondi piegati, cromata, con manici rivestiti 160 mm

Codice art.: 713501 160
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
76 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Lunghezza griffe 50 mm
Forma delle ganasce becchi mezzotondi a punta, piegati (40° – 45°)
Norma DIN ISO 5745
Caratteristica ganasce Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC)
Esecuzione ganasce zigrinatura all’interno
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d’olio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 713501 160
EAN / GTIN 4003773016007
Codice del produttore 25 25 160

Descrizione

Esecuzione:

Becchi particolarmente lunghi, mezzotondi a punta. Taglienti temprati a induzione (circa 61 HRC), adatti per filo duro e dolce. Becchi zigrinati all’interno.
Pinze cromate, manici con rivestimenti multicomponente ergonomici ottimizzati e interfaccia KNIPEXtend.
KNIPEXtend permette di collegare elementi aggiuntivi, come le clip ColorCode (CCC) per la personalizzazione o le clip TetheredTool (TTC) per il fissaggio di una protezione anticaduta Tethered Tools.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.

Nota:

Il modello precedente n. art. 713500 può ancora essere ordinato fino a quando non saranno disponibili i modelli KNIPEXtend.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello