{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Lunghezza griffe | 50 mm | |
Forma delle ganasce | becchi diritti mezzotondi a punta | |
Normativa | DIN ISO 5745 | |
Caratteristica ganasce | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) | |
Esecuzione ganasce | zigrinatura all'interno | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | bonderizzata nera, testa lucidata | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 713150 160 | |
EAN / GTIN | 4003773013099 | |
Codice del produttore | 25 01 160 |