Piegafili per gioielleria cromata, Lunghezza complessiva: 130mm

Codice art.: 710900 130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 130 mm
Lunghezza griffe 32 mm
Normativa DIN ISO 5743
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale pinza Acciaio speciale per utensili
Superficie pinza es. cromata
Tipo di prodotto Pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 710900 130
EAN / GTIN 4003773014348
Codice del produttore 19 03 130

Descrizione

Esecuzione:

Con becchi tondi terminanti a punta e taglienti laterali rialzati e temprati a induzione. Pinza in esecuzione cromata, manici rivestiti in plastica.

Uso:

Particolarmente adatte per la piegatura di anelli di fili, occhielli ecc. stretti.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello