{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 200 mm | |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 4,2 mm | |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 3 mm | |
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ | 2,5 mm | |
Materiale | Acciaio elettrico al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tronchese laterale ad elevate prestazioni | si | |
Con molla attivabile | no | |
Con molla | no | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 706051 200 | |
EAN / GTIN | 4003773081494 | |
Codice del produttore | 74 06 200 T |