Pinza universale con testa a punta, cromata, manici rivestiti 145

Codice art.: 701651 145
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
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
Lunghezza complessiva 145 mm
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ 2 mm
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ 3 mm
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale Acciaio speciale per utensili
Superficie cromato
Antiscintilla no
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 701651 145
EAN / GTIN 4003773078975
Codice del produttore 08 25 145

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa con speciale profilo a tre punti per afferrare con la massima sicurezza i componenti piatti. Semplicità di taglio grazie all’articolazione con elevato rapporto di trasmissione. Scanalatura fresata nella zona dell’impugnatura per una presa per una presa sicura anche dei pezzi più piccoli, per es. chiodi, perni e bulloni. Facile da usare anche in zone di lavoro difficilmente accessibili. Testa sottile con becchi terminanti a punta.
Pinze cromate, manici con rivestimenti multicomponente e interfaccia KNIPEXtend.
KNIPEXtend permette di collegare elementi aggiuntivi, come le clip ColorCode (CCC) per la personalizzazione o le clip TetheredTool (TTC) per il fissaggio di una protezione anticaduta Tethered Tools.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello