Bit per viti Torx Plus®, 1/4 pollice C 6,3, Impronta Torx Plus®: 30IP

Codice art.: 675390 30IP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  4.10 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  3.40 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx Plus® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 867/1 IP TORX PLUS®
Impronta Torx Plus® 30IP
Lunghezza complessiva 25 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675390 30IP
EAN / GTIN 4013288031624
Codice del produttore 05066288001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
Esecuzione standard, tenace.

Uso:

Per tutte le viti del tipo Torx Plus® per carichi pesanti. Le viti Torx Plus® vengono utilizzate molto per il fissaggio di inserti o trasmissioni.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello