{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Bit Precision | |
Apertura | 5,5 mm | |
Lunghezza complessiva | 60 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Materiale | Lega speciale PB Swiss Tools | |
Codolo esagonale per bit | E 6,3 | |
Con inserto magnetico | si | |
Per macchine | si | |
Tipo di prodotto | Utensile bit |
Codice articolo | 674265 5,5 | |
EAN / GTIN | 7610733252909 | |
Codice del produttore | E6.200/5,5 M |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola, 1/4 pollice E 6,3 con magnete, Apertura: 5,5mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 10.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 6.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips |
Lunghezza complessiva | 60 mm | 50 mm |
Per macchine | si | si |
Con inserto magnetico | si | si |
Apertura | 5,5 mm | 5,5 mm |
Materiale | Lega speciale PB Swiss Tools | Acciaio al cromo-vanadio |
Codolo esagonale per bit | E 6,3 | E 6,3 |