Portaviti, Modello: 3

Codice art.: 666425 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 3
Per ⌀ lama 6,5 − 8 mm
⌀ Esterno 17 mm
Lunghezza 41 mm
Tipo di prodotto Portabroccia in acciaio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 666425 3
EAN / GTIN 4013288147714
Codice del produttore 05258076001

Descrizione

Esecuzione:

Attacco lame elastico da avvitare su lame o bit. Il dispositivo di presa elastico e altamente resistente all’usura mantiene la vite ben salda. Al momento dell’avvitamento nel pezzo, la vite viene rilasciata automaticamente.
Per giraviti a norma VDE completamente isolati.

Uso:

Per trattenere le viti durante lavori in punti di difficile accesso.

Per:

Tutti i comuni giraviti e lame portabit lunghe. Per lame esagonali e tonde, indipendentemente dal profilo di manovra.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello