{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esagono | 2 mm | |
Lunghezza lama | 100 mm | |
Lunghezza complessiva | 132 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Materiale impugnatura | 2K | |
Superficie | cromato | |
Uscita laterale | si | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 627446 2 | |
EAN / GTIN | 4013288207753 | |
Codice del produttore | 05023330001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave maschio esagonale, con impugnatura a T, Esagono: 2mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 7.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
444 pezzi in magazzino
CHF 3.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF 5.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi maschio esagonali | Chiavi maschio esagonali |
Lunghezza complessiva | 132 mm | 119 mm | 146 mm |
Lunghezza lama | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Superficie | cromato | nichelato; cromato | |
Esagono | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Materiale impugnatura | 2K | Haptoprene | |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite | Giraviti |