{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lavorazione | Rettifica di utensili | |
Materiale abrasivo | diamantato | |
Sigla materiale abrasivo | D | |
Grana | D15 | |
Specifica | D15C50B | |
Forma | 11A2 | |
⌀ Disco D | 75 mm | |
Larghezza disco T | 26 mm | |
⌀ Foro H | 20 mm | |
Larghezza rivestimento abrasivo W lato frontale | 8 mm | |
Altezza rivestimento abrasivo X | 2 mm | |
Tipo di prodotto | Mole abrasive a tazza |
Codice articolo | 597111 D15 | |
EAN / GTIN | 9003175860241 | |
Codice del produttore | 586024 |