{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale per lame | HM | |
Passo dentatura | 3,1 mm | |
Lunghezza lama | 229 mm | |
Descrizione | 9108RCT | |
Ottimizzato per il materiale | INOX; Ghisa. | |
Spessore lamiera (lamiera forata) | 4-12 mm | |
Profilo in metallo (aperto) | < 175 mm | |
Tipo di taglio | Taglio diritto rapido (grezzo) | |
Numero di lame | 1 | |
Tipo di prodotto | Lama per seghetto |
Codice articolo | 588745 9108RCT | |
EAN / GTIN | 885363190335 | |
Codice del produttore | 2014224 |