{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Utilizzo tipico | pulizia | |
⌀ Spazzola D1 | 22 mm | |
Larghezza spazzola | 2 mm | |
Spessore setole | 0,15 mm | |
Lunghezza utile H1 | 6 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3 mm | |
Numero massimo giri | 10.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 574938 22X2 | |
EAN / GTIN | 4017359490303 | |
Codice del produttore | 410033 |