{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Spazzola D1 | 50 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Spessore setole | 0,3 mm | |
Lunghezza utile H1 | 28 mm | |
Numero massimo giri | 10.500 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola a pennello |
Codice articolo | 574765 50 | |
EAN / GTIN | 4067263935025 | |
Codice del produttore | 574765 50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Vaso di plastica per spazzola per superfici filo in INOX 0,30 mm, ⌀ spazzola D1: 50mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 10.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 12.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza utile H1 | 28 mm | 20 mm |
Spessore setole | 0,3 mm | 0,2 mm |
⌀ Spazzola D1 | 50 mm | 50 mm |
Numero massimo giri | 10.500 min-1 | 10.500 min-1 |
Tipo di prodotto | Spazzola a pennello | Spazzola a pennello |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm |