{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Spazzola D1 | 40 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Spessore setole | 0,3 mm | |
Lunghezza utile H1 | 20 mm | |
Numero massimo giri | 10.500 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola a pennello |
Codice articolo | 574755 40 | |
EAN / GTIN | 4067263935001 | |
Codice del produttore | 574755 40 |