{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Spazzola D1 | 50 mm | |
Spessore setole | 0,2 mm | |
Larghezza utile L1 | 15 mm | |
Lunghezza utile H1 | 12 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Numero massimo giri | 15.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 574255 50X15 | |
EAN / GTIN | 4017359083857 | |
Codice del produttore | 415301 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Spazzola circolare con gambo completamente INOX 0,20 mm, ⌀ Spazzole D1 × Larghezza utile L1: 50X15mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 32.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 5.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF 9.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 7.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza utile L1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Lunghezza utile H1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Spessore setole | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ Spazzola D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Numero massimo giri | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare | Spazzola circolare | Spazzola circolare |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |