{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | Filo in acciaio | |
⌀ Spazzola D1 | 115 mm | |
Filettatura M | M14 | |
Spessore setole | 0,5 mm | |
Larghezza utile L1 | 12 mm | |
Lunghezza utile H1 | 24 mm | |
Trecce | Intrecciatura alternata | |
Numero di trecce | 20 | |
Numero massimo giri | 12.500 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola conica |
Codice articolo | 571305 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359370124 | |
Codice del produttore | 472257WZ |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Spazzola conica a centro depresso intrecciatura alternata, filo in acciaio 0,50 mm, ⌀ Spazzole D1 × filettatura M: 115XM14mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
CHF 27.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 21.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 15.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza utile L1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Lunghezza utile H1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Spessore setole | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ Spazzola D1 | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Filettatura M | M14 | M14 | M14 |
Numero massimo giri | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 |
Trecce | Intrecciatura alternata | intrecciato verso sinistra | Intrecciatura alternata |