Spazzola circolare setole in nylon 0,50 mm, ⌀ Spazzole D× Larghezza utile L1: 100X12mm

Codice art.: 570335 100X12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzole D× Larghezza utile L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Setole in nylon
⌀ Spazzola D1 100 mm
Larghezza spazzola 12 mm
⌀ Foro d1 12 mm
⌀ Foro, allargabile fino a 20 mm
Spessore setole 0,5 mm
Lunghezza utile H1 21 mm
Numero massimo giri 8.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 570335 100X12
EAN / GTIN 4017359107775
Codice del produttore 320001

Descrizione

Esecuzione:

Setole ondulate in nylon senza aggiunta di materiali abrasivi.

Uso:

Su segatrici circolari e a nastro per la pulizia del vano trucioli ed evitare l’intasamento dei taglienti riportati.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello