Platorello in gomma con chiusura a strappo 6x fori, ⌀ Esterno: 77mm

Codice art.: 567874 77
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Poliuretano
⌀ Esterno 77 mm
Filettatura 1/4 pollice
Multiforo si
Numero massimo giri 15.000 min-1
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 567874 77
EAN / GTIN 616026542624
Codice del produttore 54262

Descrizione

Esecuzione:

Platorello di supporto in PU con attacco da 1/4 pollice e 6x fori.

Per:

Dischi con foro: 6; ABRANET.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello