Disco abrasivo per levigatrici ABRANET® ACE, ⌀ 150 mm, Grana: 80

Codice art.: 567804 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  2.10 / Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF  1.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2’329 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ABRANET® ACE
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 80
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 150 mm
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Velocità periferica massima 40 m/s
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 567804 80
EAN / GTIN 6416868219968
Codice del produttore AC24105080

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive per levigatrici realizzate in tessuto di poliammide rivestito con grana abrasiva in struttura a rete con mille fori.
ABRANET® ACE con rete abrasiva ottimizzata e grana ceramica (CER) offre potere abrasivo ottimizzato e maggior durata.

Vantaggi:

  • Levigatura senza polvere: evita la dispersione di particelle nell'ambiente di lavoro, tutelando gli operatori da un pericoloso fattore di rischio.
  • Impedisce la formazione di accumuli e intasamenti.
  • Le finiture risultano impeccabili e prive di difetti.
  • L'abrasivo mantiene la sua efficacia molto più a lungo e leviga più in fretta, massimizzando il rendimento e riducendo i costi di lavorazione.

Uso:

Ideale per applicazioni su materiali molto duri come vernice UV, mani di fondo, legno duro; adatti anche su acciai.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello