{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Corindone normale (A) | |
Sigla materiale abrasivo | A | |
Grana | 80 | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Disco | 125 mm | |
Larghezza disco | 20 mm | |
Filettatura | M14 | |
Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Mola lamellare in tela abrasiva |
Codice articolo | 566350 80 | |
EAN / GTIN | 4045197345820 | |
Codice del produttore | 566350 80 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Ruota lamellare in tela abrasiva M14 Tessuto (A), ⌀ 125 mm×20 mm, Grana: 80
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 27.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 22.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 32.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Grana | 80 | 80 |
⌀ Disco | 125 mm | 165 mm |
Larghezza disco | 20 mm | 30 mm |
Materiale abrasivo | Corindone normale (A) | Corindone normale (A) |
Sigla materiale abrasivo | A | A |
Tipo di prodotto | Mola lamellare in tela abrasiva | Disco a lamelle abrasive |