Fresa rotativa GARANT Master Alu - esecuzione molto grossa (non ferrosi / Al), HM DLC, Modello: C1020

Codice art.: 547600 C1020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GARANT Master Alu
Grado di finezza della dentatura molto grossa
Materiale da taglio HM DLC
Forma C1020
Descrizione della forma cilindrica a testa tonda
⌀ Testa 10 mm
Lunghezza della testina 20 mm
Lunghezza complessiva 60 mm
⌀ Gambo 6 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 547600 C1020
EAN / GTIN 4067263736462
Codice del produttore 547600 C1020

Tabella dati

Al/Mg
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 

Descrizione

Esecuzione:

Le frese rotative GARANT sono realizzate con tipi di metallo duro di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, da impiegare esclusivamente sulle più moderne macchine CN. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del codolo. In caso contrario, anche il gambo è in metallo duro.
L’innovativa geometria dei denti permette elevate prestazioni in termini di truciolatura e contemporaneamente una rotazione regolare e una buona facilità d’uso. Nessuna aderenza ai trucioli e risultati eccellenti delle superfici. ⌀ codolo 6mm. Per l’utilizzo in inserti di sgrossatura e finitura. Con rivestimento ad alte prestazioni per una maggiore durata, una minore immissione di calore e una ridotta aderenza ai trucioli.
  • Elevata asportazione di materiale.
  • Rotazione regolare.
  • Rivestimento ad alte prestazioni per carico termico ridotto, durata maggiore e asportazione truciolo migliorata.
  • Substrato ultramoderno, ottimizzato per i materiali in alluminio.
  • Durata estremamente elevata.
Forma cilindrica a testa tonda (WRC).

Uso:

Ottimizzato per la lavorazione di leghe di alluminio dure e morbide, plastiche, bronzo e metalli non ferrosi. Adatto sia per l’utilizzo manuale sia per quello di tipo industriale. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Nota:

In caso di materiali con cattiva conduttura termica, ridurre il numero di giri per impedire la lubrificazione ed evitare che la fresa rotativa si colori di azzurro.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello