Lima per carrozzeria 350×36×4,7 mm, Dentatura: 1

Codice art.: 519200 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dentatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di finezza grosso
Dentatura 1
Distanza taglienti circa 2,9 mm
Sezione trasversale 36×4,7 mm
Lunghezza complessiva 350 mm
Tipo di prodotto Lima per carrozzeria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 519200 1
EAN / GTIN 4007220016237
Codice del produttore 4007220016237

Descrizione

Esecuzione:

Taglienti fresati su ambo i lati, parte superiore bombata − ciò previene la graffiatura del pezzo da parte dei bordi della lama. La particolare forma del tagliente e l’angolo di spoglia positivo garantiscono un’elevata prestazione della lima.
Scolpito e bombato su ambo i lati.

Uso:

Lavorazione di lamiera di qualsiasi tipo, in particolare nella costruzione di automobili e carrozzerie e nelle riparazioni. Con queste lime si ottengono superfici lisce e senza scanalature che possono essere verniciate senza essere ulteriormente levigate.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello