{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sistema ottico | 10° Greenough parafocale | |
Sistema di illuminazione a LED | Integrato, luce episcopica e diascopica attivabili singolarmente o in combinazione | |
Luce episcopica | 3 metodi selezionabili: luminosità max. con 5 LED, luce episcopica inclinata con 3 LED, luce radente piana con 2 LED | |
Illuminazione regolabile | sì | |
Ingrandimento (n volte) | 8 - 35 | |
Zoom | 4,4:1 | |
⌀ Campo visivo | 5,7 mm - 25 mm | |
Angolo di osservazione operatore | 60 grado | |
Distanza di lavoro | 100 mm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Peso | 6,3 kg | |
Tipo di prodotto | Microscopi stereo |
Codice articolo | 491750 EZ4W | |
EAN / GTIN | 7630003581010 |