Anello di azzeramento DIN 2250 C, ⌀ Misura nominale: 256mm

Codice art.: 484030 256
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 54.80 /pz.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Misura nominale (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 2250 C
Dimensione nominale 256 mm
Tolleranza di produzione del foro JS4 mm
Qualità 4
Campo di tolleranza JS
Materiale Acciaio per calibri
Tipo di prodotto Anello di azzeramento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 484030 256
EAN / GTIN 2050001954299

Descrizione

Esecuzione:

Anelli di riscontro in acciaio per calibri di prima qualità, temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato. Gli anelli di riscontro sono marcati con il valore realmente costruito. La tolleranza del produttore per il foro è JS4.

Uso:

Per diversi impieghi, ad es. per regolare e tarare gli strumenti di misura.

Norma:

Secondo norma DIN 2250 C.

Nota:

Ulteriori misure intermedie fino a 320 mm sono facilmente ordinabili (ad es. 484030 Dim. 82).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello