{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di misura | 0 kN - 5 kN | |
Risoluzione | 0,1 kN | |
Errore max. | ±1,6 del valore finale del campo di misura (±2,5 con lancetta rattrapante) % | |
⌀ Pistone | 50 mm | |
Grado di protezione IP | IP 43 | |
Superficie del pistone | 10 cm2 | |
Metrologia | analogico | |
Altezza rilevatore di forza | 38 mm | |
⌀ Rilevatore di forza | 90 mm | |
Temperatura di esercizio | -10 °C - 50 °C | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Scatola dinamometrica |
Codice articolo | 479110 0-5 | |
EAN / GTIN | 2050001056405 |