Riga per installatori esecuzione larga 3000 mm

Codice art.: 460750 3000
(CHF 1383.33 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 123.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 874
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 874
Accuratezza 0
Materiale Profilato di acciaio a I
Lunghezza 3.000 mm
Larghezza sezione trasversale 60 mm
Altezza sezione trasversale 180 mm
Peso 45,5 kg
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto Riga per installatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 460750 3000
EAN / GTIN 4045197226730
Codice del produttore 460750 3000

Descrizione

Esecuzione:

Realizzate in profilato di acciaio e dotate di fori di alleggerimento. Con superfici di riscontro rettificate. Superfici laterali rettificate. Parte centrale verniciata a effetto martellato.
Esecuzione larga, precisione 0.

Fornitura:

Incluso certificato di collaudo.

Nota:

Tenere presente che la fornitura è franco magazzino fornitore per queste dimensioni. Fornitura in cassa di legno.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello