{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 600 mm | |
Campo di applicazione massimo | 0 mm - 972 mm | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Risoluzione (commutabile) | 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
Errore max. (L = lunghezza di misura in mm) | 1,1 + 0,6 L / 600 µm | |
Ripetibilità sul piano | 0,4 µm | |
Rettilineità | 4 µm | |
Errore ortogonalità (frontale) | 5 µm | |
Esecuzione | Senza impugnatura | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Nichel-idruro metallico | |
Forza di misura | 1 N | |
Metrologia | digitale | |
Altezza complessiva | 1.013 mm | |
Peso | 24 kg | |
Tipo di prodotto | Misuratore di altezze |
Codice articolo | 445390 600E | |
Codice del produttore | 518-351D-21 |