{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 50 mm - 500 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 15 mm | |
⌀ Tubo | 12,5 mm | |
Metrologia | analogico | |
Numero di prolunghe | 6 | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 2 punte |
Codice articolo | 427500 50-500 | |
EAN / GTIN | 4946368438344 | |
Codice del produttore | 137-203 |