Set di micrometri per interni, Intervallo di misurazione: 50-300mm

Codice art.: 427500 50-300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 130.00 /pz.
  • CHF 188.50 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Campo di misura 50 mm - 300 mm
Lettura 0,01 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
⌀ Tamburo graduato 15 mm
⌀ Tubo 12,5 mm
Metrologia analogico
Numero di prolunghe 5
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 2 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 427500 50-300
EAN / GTIN 4946368438337
Codice del produttore 137-202

Descrizione

Esecuzione:

Un micrometro base 50 − 63 mm e diverse prolunghe. Al micrometro base vengono avvitate una o più prolunghe in base al campo di misura che si desidera coprire. Le prolunghe sono riscontri cilindrici.

Esecuzione - immagine:

Cappuccio di protezione filettato
Prolunga da 13 mm
Prolunga da 25 mm
Micrometro base 50 – 63 mm

Precisione:

(3 + numero di prolunghe + lunghezza L/50) µm.

Fornitura:

Micrometro base e prolunghe.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello