{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 863 | |
Campo di misura | 0 mm - 150 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
⌀ Punta di misura | 4 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 18 mm | |
Metrologia | analogico | |
Lunghezza base di appoggio | 100 mm | |
Numero aste di misura | 6 | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometri di profondità |
Codice articolo | 425200 0-150 | |
EAN / GTIN | 4946368016399 | |
Codice del produttore | 129-116 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Micrometri di profondità, Intervallo di misurazione: 0-150mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 409.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 311.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,01 mm | 0,01 mm |
Campo di misura | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
⌀ Punta di misura | 4 mm | 4,5 mm |
⌀ Tamburo graduato | 18 mm | 18 mm |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | 1/50 mm |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Tipo di prodotto | Micrometri di profondità | Micrometri di profondità |