{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 0 mm - 800 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Limite di errore | 0,04 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Interfaccia USB | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Lunghezza base di appoggio | 150 mm | |
Sezione trasversale del corsoio | 12×4 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibro di profondità |
Codice articolo | 418770 800 | |
EAN / GTIN | 2050001670892 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Calibro di profondità digitale universale, Intervallo di misurazione: 800mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 2’220.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 745.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di batterie contenute | 1 | 1 |
Sezione trasversale del corsoio | 12×4 mm | 23,5 × 9 mm |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Risoluzione | 0,01 mm | 0,01 mm |
Metrologia | digitale | digitale |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | 081560 LR44 |
Tipo di prodotto | Calibro di profondità | Calibro di profondità |