{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 0 mm - 800 mm | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Limite di errore | 0,06 mm | |
⌀ Inserto platorello | 20 mm | |
⌀ Stadia | 6 mm | |
Metrologia | digitale | |
Sezione trasversale del corsoio | 23,5 × 9 mm | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 LR44 | |
Tipo di prodotto | Calibro di profondità per scanalature |
Codice articolo | 418755 800 | |
EAN / GTIN | 4045197640598 | |
Codice del produttore | 418755 800 |