Calibro di profondità digitale per scanalature 200 mm

Codice art.: 418755 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 22.55 /pz.
  • CHF 12.55 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Campo di misura 0 mm - 200 mm
Risoluzione mm/pollici
Limite di errore 0,03 mm
⌀ Inserto platorello 10 mm
⌀ Stadia 4 mm
Metrologia digitale
Sezione trasversale del corsoio 23,5 × 9 mm
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 LR44
Tipo di prodotto Calibro di profondità per scanalature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 418755 200
EAN / GTIN 4045197640567
Codice del produttore 418755 200

Descrizione

Esecuzione:

Calibro di profondità digitale per la misurazione di scanalature, intagli, cave, gradini e fori. Struttura più leggera in profilo di alluminio rinforzato con acciaio, superfici rivestite di ossido. Proprietà di guida e di scorrimento ottimale grazie alla guida prismatica doppia interna. Possibilità di avvitare più punte di misura (M2,5) alla stadia.
Profilo di alluminio anodizzato duro con rinforzoin acciaio. Guida prismatica doppia. Punte di misura (M2,5) intercambiabili.

Uso:

Misurazione di intagli, scanalature, fori e gradini.

Fornitura:

Punta di misura con sfera in acciaio, inserto per piattello n. art. 434900 Dim. 11, ponte di appoggio 150 mm e 350 mm, batteria n. art. 081560 Dim. LR44.

Accessori speciali:

Ponte di appoggio n. art. 418757 Dim. 550, Dim. 750 e Dim. 900.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello