{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 26 mm - 200 mm | |
Lettura | 0,05 mm | |
Risoluzione | 1/20 mm | |
Limite di errore | 0,1 mm | |
Lunghezza becchi di misura L | 60 mm | |
Misura minima A | 3 mm | |
Misura minima B | 7 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio per scanalature |
Codice articolo | 417900 26-200 | |
EAN / GTIN | 4045197203564 | |
Codice del produttore | 417900 26-200 |