{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Campo di misura | 0 mm - 800 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,05 mm | |
Interfaccia | Porta USB; Interfaccia Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Lunghezza dei becchi | 150 mm | |
⌀ Misura aggiuntiva interna | 20 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |
Codice articolo | 415358 800 | |
EAN / GTIN | 7630041106381 | |
Codice del produttore | 00530426 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Calibri a corsoio da officina digitali TWIN-CAL IP67 senza becchi di misura, Intervallo di misurazione: 800mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 1’340.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 736.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,01 mm | 0,01 mm |
Numero di batterie contenute | 1 | 1 |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
⌀ Misura aggiuntiva interna | 20 mm | 10 mm |
Normativa | ISO 13385 | Norma interna |
Lunghezza dei becchi | 150 mm | 90 mm |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina | Calibro a corsoio da officina |