{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Campo di misura | 0 mm - 500 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,04 mm | |
Interfaccia | Porta USB; Interfaccia Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Lunghezza dei becchi | 150 mm | |
⌀ Misura aggiuntiva interna | 20 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |
Codice articolo | 415358 500 | |
EAN / GTIN | 7630041106367 | |
Codice del produttore | 00530424 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Calibri a corsoio da officina digitali TWIN-CAL IP67 senza becchi di misura, Intervallo di misurazione: 500mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 891.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 416.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,0005 pollici | 0,0005 pollici |
⌀ Misura aggiuntiva interna | 20 mm | 20 mm |
Normativa | ISO 13385 | ISO 13385 |
Lunghezza dei becchi | 150 mm | 150 mm |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Metrologia | digitale | digitale |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina | Calibro a corsoio da officina |