{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Campo di misura | 0 mm - 300 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,04 mm | |
Interfaccia | Porta USB; Interfaccia Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Lunghezza dei becchi | 80 mm | |
⌀ Misura aggiuntiva interna | 10 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |
Codice articolo | 415358 300 | |
EAN / GTIN | 7630041106350 | |
Codice del produttore | 00530423 |