{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 200 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | |
Asta di profondità | si | |
Asta di profondità | angolare, 3,7×1,3 | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Interfaccia USB; Interfaccia Digimatic | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Guida | Guide di scorrimento rialzate | |
Lunghezza dei becchi | 50 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference-Lock MAHR | |
Spegnimento automatico | si | |
Durata batterie | ca. 3 anni | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Tutti i componenti | temprata | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 412742 200 | |
EAN / GTIN | 4059192002244 | |
Codice del produttore | 4103068 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Calibro a corsoio digitale IP67 con uscita dati 200 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 324.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 161.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,0005 pollici | 0,0005 pollici |
Risoluzione | mm/pollici | mm / pollici |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
Grado di protezione IP | IP 67 | IP 67 |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm |
Asta di profondità | si | si |
Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm |