Calibro a corsoio digitale IP67 con uscita dati 150 mm

Codice art.: 412690 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 25.00 /pz.
  • CHF 35.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
89 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Asta di profondità: angolare, 3,7×1,3
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma ISO 13385
    Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
    Lettura 0,01 mm
    Lettura 0,0005 pollici
    Risoluzione mm / pollici
    Scostamento di misura E MPE ±0,02 mm
    Asta di profondità si
    Asta di profondità angolare, 3,7×1,3
    Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB
    Grado di protezione IP IP 67
    Lunghezza dei becchi 40 mm
    Metrologia digitale
    Materiale Acciaio legato, INOX
    Tutti i componenti temprate
    Imballaggio Custodia rigida
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 1
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
    Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 412690 150
    EAN / GTIN 4045197949387
    Codice del produttore 412690 150

    Descrizione

    Esecuzione:

    Calibro a corsoio digitale IP67 con uscita dati. Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con altezza cifre 11,5 mm. Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 20 minuti, il sistema passa in automatico in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti.
    Corpo in bicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene. Il calibro a corsoio è insensibile ad acqua, lubrorefrigerante, olio e polvere, anche con cavo per la trasmissione dei dati. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Con preset (preimpostazione della misura).

    Funzione:

    IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Fornitura:

    Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

    Accessori speciali:

    Cavo per la trasmissione dati art. 498948, interfaccia tastiera art. 498963.

    Ricambi:

    Cappuccio di protezione dell’uscita dati n. art. 412237 Dim. D, supporto batteria n. art. 412237 Dim. B.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello