{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 300 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | |
Asta di profondità | si | |
Asta di profondità | angolare, 3,7×1,4 | |
Interfaccia | Interfaccia USB; Interfaccia Digimatic | |
Lunghezza dei becchi | 64 mm | |
Altezza cifre display LCD | 9 mm | |
Metodo di misura dello strumento di misura | procedimento induttivo elettromagnetico | |
Durata batterie | 20000 h | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Tutti i componenti | temprata | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 412642 300 | |
EAN / GTIN | 4946368728384 | |
Codice del produttore | 500-205-30 |