Cava a T 22 mm

Codice art.: 370560 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
53 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per valore nominale scanalatura a T (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 508
  • Materiale: Acciaio bonificato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 508
Normativa DIN 508
Larghezza a 21,7 mm
Larghezza e 35 mm
Altezza k 14 mm
Lunghezza 35 mm
Misura del filetto M16
Altezza tassello 28 mm
Valore nominale scanalatura a T 22 mm
Con filettatura si
Materiale Acciaio bonificato
Classe di resistenza 10
Tipo di prodotto Tassello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370560 22
EAN / GTIN 4020772155636
Codice del produttore 155630

Descrizione

Uso:

Da abbinare alle viti prigioniere a norma.

Norma:

DIN 508

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.

Nota:

Portata piena solo con collegamento a vite su tutta la lunghezza della filettatura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello