{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce b | 80 mm | |
Altezza ganasce h | 28 mm | |
Altezza h2 | 10 mm | |
Lunghezza ganasce l | 50 mm | |
l2 | 11,5 mm | |
Lunghezza l3 | 22,5 mm | |
Per codice a colori | Xtric 80 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 363045 80 | |
EAN / GTIN | 4062406221560 | |
Codice del produttore | 363045 80 |