{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce b | 80 mm | |
b1 | 125 mm | |
Altezza ganasce h | 38 mm | |
Altezza h1 | 3 mm | |
Altezza h2 | 18 mm | |
Lunghezza ganasce l | 66 mm | |
Lunghezza l1 | 3 mm | |
Peso | 1,2 kg | |
Per codice a colori | Xtric 125 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 363030 80C | |
EAN / GTIN | 4062406221416 | |
Codice del produttore | 363030 80C |