{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per modello | 160 | |
Larghezza ganasce b | 164 mm | |
Altezza ganasce h | 73 mm | |
Altezza h1 | 24 mm | |
Lunghezza ganasce l | 100 mm | |
Lunghezza l1 | 34 mm | |
Per codice a colori | TC; LC; HiPo; NC8; HOLEX NC | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 361620 160 | |
EAN / GTIN | 4250364401241 | |
Codice del produttore | 6921704012231 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Ganascia adattatrice fissa, Per modello: 160
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 619.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 777.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza ganasce b | 164 mm | |
Lunghezza ganasce l | 100 mm | |
Altezza h1 | 24 mm | |
Lunghezza l1 | 34 mm | |
Per codice a colori | TC; LC; HiPo; NC8; HOLEX NC | PCV 160 |
Campo di serraggio | 130 mm - 250 mm | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite | Ganasce per morsa a vite |