Ganascia riportata per ganascia intermedia, Per modello: 125

Codice art.: 361135 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 125 mm
Altezza ganasce h 45 mm
Altezza h1 20 mm
Lunghezza ganasce l 90 mm
Lunghezza l1 12 mm
Per codice a colori Xpent1-2
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361135 125
EAN / GTIN 4045197953544
Codice del produttore 361135 125

Descrizione

Uso:

Per l’alloggiamento degli inserti di serraggio n. art. 361140361151.

Per:

Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e moduli di serraggio n. art. 361105361110.
n. art. 361111.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.
Con lamiera di copertura inclusa.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello