{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo maschi a filettare | 10 mm | |
Campo maschi a filettare | M3 − M12 | |
⌀ Esterno D | 30 mm | |
⌀ Codolo d | 19 mm | |
Lunghezza di raccordo L | 21,5 mm | |
Sporgenza totale H | 7 mm | |
Quadro del codolo | 8 mm | |
Tipo di prodotto | Bussola a innesto rapido |
Codice articolo | 335420 10 | |
EAN / GTIN | 4045197152510 | |
Codice del produttore | 335420 10 |