Apparecchio di maschiatura, Modello: 12/1

Codice art.: 334100 12/1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna in 3-4 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di taglio M3 − M12
Numero massimo di giri in avanzamento 1.200 min-1
Compensazione lineare della trazione 12,5 mm
Lunghezza a partire dal mandrino della macchina 140 mm
L1 60 mm
Corsa verticale del mandrino B 6 mm
⌀ Esterno D 80 mm
⌀ D1 19 mm
⌀ D2 32 mm
Cono Morse CM 1
Tipo di prodotto Apparecchio di maschiatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 334100 12/1
copia
EAN / GTIN 4045197152336
copia
Codice del produttore 334100 12/1
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Con invertitore automatico incorporato. Una volta raggiunta la lunghezza di filettatura desiderata, il dispositivo si commuta automaticamente sollevando il mandrino (sistema a sfere a usura ridotta!).
  • Ritorno rapido (fattore ca. 1,8×nmax.).
  • Compensazione lineare della trazione.
  • Con leva d'arresto antitorsione.
  • Esente da manutenzione.
  • Per filettature destre e sinistre.
  • Con sistema di cambio rapido.

Uso:

Per la filettatura a macchina su trapani con avanzamento manuale e senza mandrino reversibile. Per la filettatura di fori passanti (con bussole n. art. 335420) oppure di fori ciechi (con bussole n. art. 335610).

Accessori speciali:

Per le bussole a innesto rapido, vedi n. art. 335420; 335430 (senza frizione di sicurezza), n. art. 335610; 335620 (con frizione di sicurezza).

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Nel carrello

Al carrello
Al carrello