{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo d1 | 30 mm | |
Compensazione lineare pressione | 0,2 mm | |
Compensazione lineare trazione | 1 mm | |
⌀ Esterno del mandrino D | 43 mm | |
Sporgenza totale L | 46 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura VDI |
Codice articolo | 319736 30 | |
EAN / GTIN | 4062406229702 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino di maschiatura a cambio rapido sincronizzato M1 − M12 30 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 241.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 274.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 313.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 282.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L | 46 | 61,5 | 86 | 67 |
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
⌀ Esterno del mandrino D | 43 | 38 | 54 | 60 |
Compensazione lineare pressione | 0,2 | 7 | 12 | 0,2 |
Compensazione lineare trazione | 1 | 7 | 12 | 1 |
⌀ Codolo d1 | 30 | 30 | 30 | |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura VDI | Mandrino di maschiatura VDI | Mandrino di maschiatura VDI | Mandrino di maschiatura VDI |