Ugello refrigerante HighPressure diritto M10X1

Codice art.: 319474 M10X1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello diritte
⌀ Passatubi 1 mm
Filettatura di raccordo M10×1
Esecuzione Filettatura
Passaggio interno per LR
Tipo di prodotto Ugello refrigerante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319474 M10X1
EAN / GTIN 2050002047884
Codice del produttore TOP52GR25,0

Descrizione

Esecuzione:

Per un raffreddamento e una lubrificazione mirati del tagliente oppure per l’evacuazione dei trucioli.
Ugello ad alta pressione – specifico per pressioni elevate fino a 80 bar. Angolazione dell’ugello regolabile. Esecuzione in alluminio robusta e durevole.
Ugello rotondo diritto, esecuzione a più fori, 5 (fori) × ⌀ 1 mm.

Uso:

Utilizzabile su supporti portapezzo statici e motorizzati mediante un raccordo filettato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello