{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 130 mm | |
b2 | 65 mm | |
Larghezza codolo b3 | 43 mm | |
h5 | 43,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | |
Tipo di prodotto | Attacco multiplo VDI |
Codice articolo | 319191 40 | |
EAN / GTIN | 4045197624925 | |
Codice del produttore | 319191 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Attacco assiale doppio Eco VDI, ⌀ Codolo d1: 40mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’015.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 297.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 307.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
b1 | 130 mm | 90 mm | 90 mm |
b2 | 65 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |
Larghezza codolo b3 | 43 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h6 | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
l1 | 85 mm | 72 mm | 72 mm |